| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1992197 Herst.-Nr.: CC0402JRX7R7BB104 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kapazität = 100nF Spannung = 16V dc Gehäuse-Form = 0402 (1005M) Montageart = Oberflächenmontage Dielektrikum = X7R Toleranz = ±5% Länge = 1mm Serie = Standard Anschlussklemmentyp = SMD
Die Yageo 100nF-Mehrschicht-Keramikkondensatoren (MLCC) sind Chip-Kondensatoren der Serie X7R mit bleifreien Anschlüssen. Er wird in PCs, Festplatten, Spiel-PCs, DVDs, Videokameras, Mobiltelefonen und auch in der Datenverarbeitung eingesetzt.Lieferung in Band auf Rolle Nickel-Barriere-Endanschluss RoHS-konform Halogenfrei Weitere Informationen: | | Kapazität: | 100nF | Spannung: | 16V dc | Gehäuse-Form: | 0402 (1005M) | Montageart: | Oberflächenmontage | Dielektrikum: | X7R | Toleranz: | ±5% | Länge: | 1mm | Serie: | Standard | Anschlussklemmentyp: | SMD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |