Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X5R, 22μF ±20% / 10V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1992096
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206MKX5R6BB226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1992096
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 22µF
Spannung = 10V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X5R
Toleranz = ±20%
Länge = 3.2mm
Serie = Standard
Anschlussklemmentyp = SMD

Die Yageo 22-μF-Keramik-Mehrschichtkondensatoren MLCC sind Chip-Kondensatoren der Serie NPO mit flexiblen bleifreien Anschlüssen. Er wird in Leiterplatten mit hoher Biegebeanspruchung, Schaltnetzteilen und Telekommunikations-Basisstation, Datenverarbeitung und allen Arten von Kameras eingesetzt.Wird in Festplatten, PCs, Game-PCs verwendet Lieferung in Band auf Rolle Nickel-Barriere-Endanschluss RoHS-konform Halogenfrei konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
10V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X5R
Toleranz:
±20%
Länge:
3.2mm
Serie:
Standard
Anschlussklemmentyp:
SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.