| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1992072 Herst.-Nr.: CC1206KRX7R0BB223 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kapazität = 22nF Spannung = 100V dc Gehäuse-Form = 1206 (3216M) Montageart = Oberflächenmontage Dielektrikum = X7R Toleranz = ±10% Länge = 3.2mm Serie = Standard Anschlussklemmentyp = SMD
Die Yageo 22 NF-Keramik-Mehrschichtkondensatoren MLCC sind Chip-Kondensatoren der Serie NPO mit flexiblen bleifreien Anschlüssen. Er wird in Leiterplatten mit hoher Biegebeanspruchung, Schaltnetzteilen und Telekommunikations-Basisstation, Datenverarbeitung und allen Arten von Kameras eingesetzt.Wird in Festplatten, PCs, Game-PCs verwendet Lieferung in Band auf Rolle Nickel-Barriere-Endanschluss RoHS-konform Halogenfrei konform Weitere Informationen: | | Kapazität: | 22nF | Spannung: | 100V dc | Gehäuse-Form: | 1206 (3216M) | Montageart: | Oberflächenmontage | Dielektrikum: | X7R | Toleranz: | ±10% | Länge: | 3.2mm | Serie: | Standard | Anschlussklemmentyp: | SMD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |