Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 680pF ±10% / 1kV dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1992044
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206KKX7RCBB681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1992044
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 680pF
Spannung = 1kV dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Serie = Standard
Anschlussklemmentyp = SMD
Weitere Informationen:
Kapazität:
680pF
Spannung:
1kV dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Serie:
Standard
Anschlussklemmentyp:
SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.