Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 470nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1992014
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206KKX7R9BB474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1992014
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 470nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur max. = +125°C

Die Yageo 470 NF Mehrschicht-Keramikkondensatoren MLCC sind Chip-Kondensatoren der Serie NPO mit flexiblen bleifreien Anschlüssen. Er wird in Leiterplatten mit hoher Biegebeanspruchung, Schaltnetzteilen und Telekommunikations-Basisstation, Datenverarbeitung und allen Arten von Kameras eingesetzt.Wird in Festplatten, PCs, Game-PCs verwendet Lieferung in Band auf Rolle Nickel-Barriere-Endanschluss RoHS-konform Halogenfrei konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,88*
€ 10,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.