Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X5R, 22μF ±10% / 16V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1991982
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206KKX5R7BB226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1991982
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 22µF
Spannung = 16V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X5R
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
16V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X5R
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,76*
€ 8,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.