Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X5R, 22μF ±10% / 16V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1991981
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206KKX5R7BB226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1991981
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 22µF
Spannung = 16V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X5R
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur min. = -55°C

Die Yageo 22-μF-Keramik-Mehrschichtkondensatoren MLCC sind Chip-Kondensatoren der Serie NPO mit flexiblen bleifreien Anschlüssen. Er wird in Leiterplatten mit hoher Biegebeanspruchung, Schaltnetzteilen und Telekommunikations-Basisstation, Datenverarbeitung und allen Arten von Kameras eingesetzt.Wird in Festplatten, PCs, Game-PCs verwendet Lieferung in Band auf Rolle Nickel-Barriere-Endanschluss RoHS-konform Halogenfrei konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
16V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X5R
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,21*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 2.000 Stück (ab € 0,17011* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 409,04*
€ 486,76
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 396,96*
€ 472,38
pro Spule
ab 3 Spulen
€ 387,05*
€ 460,59
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 374,90*
€ 446,13
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 366,41*
€ 436,03
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 340,21*
€ 404,85
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.