Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1991870
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-50JT-52-120R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand
Widerstand = 120Ω
Leistung = 1/2W
Zusammensetzung: = Kohleschicht
Toleranz = 5%
Axial/Radial = Axial
Serie = CFR
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
120Ω
Leistung:
1/2W
Zusammensetzung::
Kohleschicht
Toleranz:
5%
Axial/Radial:
Axial
Serie:
CFR
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: yageo drahtwiderstand, 1991870, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Yageo, CFR50JT52120R, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00896*
€ 0,08776*
Lager 108
500
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,142*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 71,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.