Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CFR Festwert Kohleschichtwiderstand 3.3kΩ 5% / 0,25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1991806
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-25JT-52-3K3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstand = 3.3kΩ
Leistung = 1/4W
Toleranz = 5%
Serie = CFR
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Der 3,3 kO-Widerstand der Yageo CFR-Serie ist ein Kohleschichtwiderstand, der durch Beschichtung eines homogenen Filmes aus reinem Kohlenstoff auf hochwertigen Keramikstäben hergestellt wird und nach dem Schneiden einer spiralförmigen Nut in der ohmschen Schicht verzinnte Verbindungsleitungen aus elektrolytischem Kupfer an die Endkappen wo geschweißt sind Der Widerstand ist mit Schichten aus hellbraunem Lack beschichtet.Isolationswiderstand: In V-Block für 60 Sek. Temperaturkoeffizient (ppm/°C): -500∼350 • Maximale Betriebsspannung: 250V
Weitere Informationen:
Widerstand:
3.3kΩ
Leistung:
1/4W
Toleranz:
5%
Serie:
CFR
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, yageo drahtwiderstand, 1991806, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Yageo, CFR25JT523K3, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
1
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0169*
1 Tag
910
10
€ 14,99*
ab € 0,00636*
€ 0,06392*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 74,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.