| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1991787 Herst.-Nr.: CFR-25JT-52-1K2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Widerstand = 1.2kΩ Leistung = 1/4W Toleranz = 5% Serie = CFR Betriebstemperatur max. = +155°C Betriebstemperatur min. = -55°C
Der 1,2kO-Kohleschichtwiderstand der Yageo CFR-Serie ist ein Kohleschichtwiderstand, der durch Beschichtung eines homogenen Filmes aus reinem Kohlenstoff auf hochwertigen Keramikstäben hergestellt wird und nach dem Schneiden einer spiralförmigen Nut in der ohmschen Schicht verzinnte Verbindungsleitungen aus elektrolytischem Kupfer an die Endkappen wo geschweißt sind Der Widerstand ist mit Schichten aus hellbraunem Lack beschichtet.Isolationswiderstand: In V-Block für 60 Sek. Temperaturkoeffizient (ppm/°C): -500∼350 • Maximale Betriebsspannung: 250V Weitere Informationen: | | Widerstand: | 1.2kΩ | Leistung: | 1/4W | Toleranz: | 5% | Serie: | CFR | Betriebstemperatur max.: | +155°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1991787, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Yageo, CFR25JT521K2, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |