Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo SQP , THT Widerstand, Axial 4.7kΩ 5% / 5W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1991753
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     SQP500JB-4K7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1991753
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 4.7kΩ
Leistung = 5W
Toleranz = 5%
Axial/Radial = Axial
Serie = SQP
Gehäuse-Form = Axial
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7kΩ
Leistung:
5W
Toleranz:
5%
Axial/Radial:
Axial
Serie:
SQP
Gehäuse-Form:
Axial
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,052*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 0,15228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,684*
€ 204,30396
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,154*
€ 202,48326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,928*
€ 192,69432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,30*
€ 178,857
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,052*
€ 163,09188
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.