Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 16 A 22.5mm x 28.2mm beleuchtet, IP 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-199172
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin) Ltd
Herst.-Nr.:
     C1353VENAC
EAN/GTIN:
     5059045546641
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
wippenschalter
Kontaktanordnung = DPST
Schaltfolge = Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite = 22.5mm
Tafelausschnitt Höhe = 28.2mm
Kontaktnennstrom = 16 A
Beleuchtet = Ja
Betätigerfarbe = Rot
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 40
Anschlussart = Schnellverbindung
Tafelausschnitt Größe = 28.2 x 22.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Schaltfolge:
Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite:
22.5mm
Tafelausschnitt Höhe:
28.2mm
Kontaktnennstrom:
16 A
Beleuchtet:
Ja
Betätigerfarbe:
Rot
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 40
Anschlussart:
Schnellverbindung
Tafelausschnitt Größe:
28.2 x 22.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, 199172, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Arcolectric (Bulgin) Ltd, C1353VENAC, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.