Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 16 A 11.5mm x 28.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-199116
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin) Ltd
Herst.-Nr.:
     C1300VQAAE
EAN/GTIN:
     5059045546658
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
wippenschalter
Kontaktanordnung = SPST
Schaltfolge = Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite = 11.5mm
Tafelausschnitt Höhe = 28.2mm
Kontaktnennstrom = 16 A
Beleuchtet = Nein
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Schnellverbindung
Betätigungselementform = Rechteckig

ENEC. Unbeleuchtet. Einrastende Schalter mit Silberkontakten Anschluss über aufsteckbare 0,25"-Buchsen Kontaktbelastbarkeit 16 (4) A @ 250 Vac Kontaktwiderstand ;100 mΩ Einschaltstrom 150 A Betätigungselement aus Nylon 6.6; Polycarbonat; Gehäuse aus Nylon 6.6 Durchschlagsfestigkeit >1 kV (über Schließer); >3 kV (zwischen Polen); >4 kV (zwischen stromführenden Teilen und zugänglichem Metall) Isolationswiderstand: >20 mΩ IP-Schutzart: IP40 Anzahl der Schaltspiele >10 ;sup>4 ;/sup> Lochschneider; einpolig ; 543-721 543-721 ; zweipolig ; 545-345 545-345
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltfolge:
Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite:
11.5mm
Tafelausschnitt Höhe:
28.2mm
Kontaktnennstrom:
16 A
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Schnellverbindung
Betätigungselementform:
Rechteckig
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, 199116, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Arcolectric (Bulgin) Ltd, C1300VQAAE, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
F0167LOAAA
ab € 0,71*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
C0430FQNBB
ab € 2,47*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
C0430ATNAE
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.