Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKO Nippon Thompson Rollenlager Typ Nadel 1-reihig, Innen-Ø 10mm / Außen-Ø 14mm, Breite 12mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IKO Nippon Thompson Rollenlager Typ Nadel 1-reihig, Innen-Ø 10mm / Außen-Ø 14mm, Breite 12mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1989386
Hersteller:
     IKO Nippon Thompson
Herst.-Nr.:
     TLA1012Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1989386
Lager und Dichtungen
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
Nadellager
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 14mm
Rollenlager Typ = Nadel
Axiallager-Breite = 12mm
Bohrung Typ = Parallel
Statische Traglast = 6.46kN
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 4.92kN
End Typ = Offen
Geschwindigkeit - Schmierfett max. = 24000U/min

Nadelhülsen. Nadellager ohne Innenschale, mit sehr kleinem Radius Sehr platzsparend, für Anwendungen mit eingeschränktem Einbauraum Extrem hohe Tragfähigkeit Effizient bei hohen Drehzahlen Großer Schmiermittelbehälter
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
14mm
Rollenlager Typ:
Nadel
Axiallager-Breite:
12mm
Bohrung Typ:
Parallel
Statische Traglast:
6.46kN
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
4.92kN
End Typ:
Offen
Geschwindigkeit - Schmierfett max.:
24000U/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
12171
ab € 10,90*
Zubehör
Rocol
12761
ab € 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.