Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 220pF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1988256
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CS0805KRX7R9BB221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1988256
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 220pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Länge = 2mm
Serie = Standard
Anschlussklemmentyp = SMD
Weitere Informationen:
Kapazität:
220pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Länge:
2mm
Serie:
Standard
Anschlussklemmentyp:
SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,07084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 343,84*
€ 409,1696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 330,16*
€ 392,8904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 313,84*
€ 373,4696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 307,72*
€ 366,1868
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 283,36*
€ 337,1984
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.