Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X5R, 22μF ±20% / 10V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1988177
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805MKX5R6BB226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1988177
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 22µF
Spannung = 10V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X5R
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 2.0 x 1.25mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.6mm
Serie = Standard
Anschlussklemmentyp = SMD
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
10V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X5R
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
2.0 x 1.25mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.6mm
Serie:
Standard
Anschlussklemmentyp:
SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0815*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2448*
€ 0,2913
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1864*
€ 0,2218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1354*
€ 0,1611
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1083*
€ 0,1289
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1023*
€ 0,1217
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.