Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X5R, 22μF ±10% / 6.3V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1988060
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KKX5R5BB226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1988060
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 22µF
Spannung = 6.3V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X5R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2.0 x 1.25mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.6mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur max. = +85°C

Der Yageo 22μF-Kondensator besteht aus einem rechteckigen Block von keramischem Dielektrikum, in dem eine Reihe von verschachtelten Metallelektroden enthalten sind. Diese Struktur erlaubt eine hohe Kapazität pro Volumen. Die inneren Elektroden sind mit den beiden Endterminierungen verbunden und schließlich mit einer Schicht aus verzinntem Blech bedeckt.Endanschlüsse sind bleifrei Halogenfrei
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
6.3V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X5R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2.0 x 1.25mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.6mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0816*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,2307*
€ 0,2745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1846*
€ 0,2197
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1753*
€ 0,2086
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1641*
€ 0,1953
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1367*
€ 0,1627
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,105*
€ 0,125
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1027*
€ 0,1222
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.