Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Dickschicht SMD-Widerstand 6.8kΩ ±1% / 0.0625W, 0402 (1005M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1987859
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0402FR-076K8L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 6.8kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.0625W

Die Yageo RC Serie 76,8 kO ist ein Chipwiderstand der Serie RC mit bleifreien Anschlüssen, die durch Dickschichtverfahren hergestellt werden.Betriebstemperaturbereich: –55 °C bis +155 °C • Maximale Betriebsspannung: 50V Maximaler Strom: 2 A
Weitere Informationen:
Widerstand:
6.8kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.0625W
Weitere Suchbegriffe: 1987859, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Yageo, RC0402FR076K8L, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30000
10000
Frei Haus
ab € 0,00106*
€ 0,00162*
10000
€ 4,00*
ab € 0,00096*
€ 0,00163*
1 Tag
70000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00173*
€ 0,00263*
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0129*
100
€ 5,90*
ab € 0,00095*
€ 0,01634*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,0154
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,0133
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 129,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW04026K80FKED
ab € 0,00396*
Ähnlich
TE Connectivity
CRG0402F6K8
ab € 0,00264*
Ähnlich
Panasonic
ERJ2RKF6801X
ab € 0,00397*
Ähnlich
Yageo
RC0402FR-076K8P
ab € 0,00264*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.