Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo PNP THT Drahtwiderstand, Radial 100Ω ±5% / 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1987412
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     PNP5WVJT-73-100R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Widerstand
Widerstände
drahtwiderstand 5w
Widerstand = 100Ω
Leistung = 5W
Zusammensetzung: = Drahtwiderstand
Toleranz = ±5%
Axial/Radial = Radial
Serie = PNP
Gehäuse-Form = Axial

Yageo 100O Drahtwickelwiderstand ist ein Widerstands-Draht der PNP-Serie, der in einer einzigen Schicht auf einer Keramikstange gewickelt wird, mit verzinnten Verbindungsdrähten aus elektrolytischem Kupfer, die an die Endkappen geschweißt sind. Die Enden des ohmschen Drahtes werden durch Schweißen mit den Kappen verbunden.Widerstände sind mit grün gefärbtem, feuerfestem Lack beschichtet Hohe Zuverlässigkeit Hohe Leistung, Ultraminiatur Ausgezeichnete Stoßspannungsfestigkeit
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Leistung:
5W
Zusammensetzung::
Drahtwiderstand
Toleranz:
±5%
Axial/Radial:
Radial
Serie:
PNP
Gehäuse-Form:
Axial
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, yageo drahtwiderstand, 1987412, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Yageo, PNP5WVJT73100R, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,40*
1 Tag
432
1
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,949*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
AC05000001000JAC00
ab € 0,25*
Ähnlich
Multicomp
MCKNP05SJ0101AA9
ab € 0,0895*
Ähnlich
TE Connectivity
EP5WS100RJ
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.