Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Dünnschicht SMD-Widerstand 2.7kΩ ±0.1% / 0.125W, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1985630
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RT0805BRD072K7L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
SMD Widerstand
grundleiste für leiterplattensteckv...
Widerstand = 2.7kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.125W

Dieser 2. 7 kOhm ist ein hochpräziser und hochstabiler Widerstand. Er hat einen bleifreien Anschluss durch Dünnschichtverfahren und ist ideal für Konverter, Druckgeräte, Serer Board, Telekommunikation und Verbrauchergeräte geeignet.Halogenfreies Epoxidharz RoHS-konform Reduzierung der Umweltfreundlichkeit Gefährliche Abfälle Hochkomponenten und Gerätezuverlässigkeit Spart Platz auf der Leiterplatte Keine verbotenen Materialien, die in Produkten/Produktion verwendet werden
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.7kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.125W
Weitere Suchbegriffe: 1985630, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Yageo, RT0805BRD072K7L, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0407*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2074*
€ 0,2468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1277*
€ 0,152
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1117*
€ 0,1329
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0726*
€ 0,0864
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,0674
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,0597
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.