Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Dünnschicht SMD-Widerstand 100kΩ ±0.1% / 0.125W, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1985566
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RT0805BRB07100KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
SMD Widerstand
grundleiste für leiterplattensteckv...
Widerstand = 100kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.125W

Dieser 100 kOhm ist ein hochpräziser und hochstabiler Widerstand. Er hat einen bleifreien Anschluss durch Dünnschichtverfahren und ist ideal für Konverter, Druckgeräte, Serer Board, Telekommunikation und Verbrauchergeräte geeignet.Halogenfreies Epoxidharz RoHS-konform Reduzierung der Umweltfreundlichkeit Gefährliche Abfälle Hochkomponenten und Gerätezuverlässigkeit Spart Platz auf der Leiterplatte Keine verbotenen Materialien, die in Produkten/Produktion verwendet werden
Weitere Informationen:
Widerstand:
100kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.125W
Weitere Suchbegriffe: 1985566, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Yageo, RT0805BRB07100KL, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.