Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Dünnschicht SMD-Widerstand 47kΩ ±1% / 0.05W, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1985544
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RT0603FRE0747KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
SMD Widerstand
grundleiste für leiterplattensteckv...
Widerstand = 47kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.05W

Dieser 47 kOhm ist ein hochpräziser und hochstabiler Widerstand. Er hat einen bleifreien Anschluss durch Dünnschichtverfahren und ist ideal für Konverter, Druckgeräte, Serer Board, Telekommunikation und Verbrauchergeräte geeignet.Halogenfreies Epoxidharz RoHS-konform Reduzierung der Umweltfreundlichkeit Gefährliche Abfälle Hochkomponenten und Gerätezuverlässigkeit Spart Platz auf der Leiterplatte Keine verbotenen Materialien, die in Produkten/Produktion verwendet werden
Weitere Informationen:
Widerstand:
47kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.05W
Weitere Suchbegriffe: 1985544, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Yageo, RT0603FRE0747KL, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0203*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0866*
€ 0,1031
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,052*
€ 0,062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03*
€ 0,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,0303
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.