Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Dünnschicht SMD-Widerstand 2.7kΩ ±1% / 0.05W, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1985515
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RT0603FRE072K7L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
SMD Widerstand
grundleiste für leiterplattensteckv...
Widerstand = 2.7kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.05W

Dieser 2. 7 kOhm ist ein hochpräziser und hochstabiler Widerstand. Er hat einen bleifreien Anschluss durch Dünnschichtverfahren und ist ideal für Konverter, Druckgeräte, Serer Board, Telekommunikation und Verbrauchergeräte geeignet.Halogenfreies Epoxidharz RoHS-konform Reduzierung der Umweltfreundlichkeit Gefährliche Abfälle Hochkomponenten und Gerätezuverlässigkeit Spart Platz auf der Leiterplatte Keine verbotenen Materialien, die in Produkten/Produktion verwendet werden
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.7kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.05W
Weitere Suchbegriffe: 1985515, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Yageo, RT0603FRE072K7L, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0344*
€ 0,0409
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0172*
€ 0,0205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0153*
€ 0,0182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,0168
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,0157
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.