Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, Automotive, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator NP0, 100pF ±5% / 100V dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1985358
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     AC0805JRNPO0BN101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1985358
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 100pF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = NP0
Toleranz = ±5%
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = Automotive
Anschlussklemmentyp = SMD
Weitere Informationen:
Kapazität:
100pF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
NP0
Toleranz:
±5%
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
Automotive
Anschlussklemmentyp:
SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0718*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1109*
€ 0,132
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1027*
€ 0,1222
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0939*
€ 0,1117
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,091*
€ 0,108
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0718*
€ 0,0854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.