Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, Automotive, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator NP0, 10pF ±5% / 50V dc, Gehäuse 0603 (1608M), AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1985291
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     AC0603JRNPO9BN100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1985291
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 10pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = NP0
Toleranz = ±5%
Länge = 1.6mm
Serie = Automotive
Anschlussklemmentyp = SMD
Weitere Informationen:
Kapazität:
10pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
NP0
Toleranz:
±5%
Länge:
1.6mm
Serie:
Automotive
Anschlussklemmentyp:
SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 1.875.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0282*
€ 0,0336
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,0314
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0255*
€ 0,0303
pro Stück
ab 1875000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.