Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, Automotive, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator NP0, 15pF ±5% / 50V dc, Gehäuse 0402 (1005M), AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1985252
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     AC0402JRNPO9BN150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
grundleiste für leiterplattensteckv...
Kapazität = 15pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = NP0
Toleranz = ±5%
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = Automotive
Betriebstemperatur min. = -55°C

Der Yageo 15pF keramische Mehrschichtkondensator für Oberflächenmontage ist ein Chipkondensator der Serie NP0 für die Automobilindustrie mit bleifreien Anschlüssen und wird für Kfz-Geräte verwendet. Es wird für alle allgemeinen und Sicherheitsanwendungen verwendet. Es ist MSL 1-Klasse.AEC-Q200-zertifiziert Reduzieren Sie die Umwelt Gefährlicher Abfall Die Kondensatoren sind zu 100 % Erfolgt durch automatische optische Ausführung Inspektion vor dem Festkleben Halogenfreies Epoxid RoHS-konform Sparen Sie Platz auf der Leiterplatte. Hochkomponenten und Gerätezuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
15pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
NP0
Toleranz:
±5%
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
Automotive
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1985252, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, AC0402JRNPO9BN150, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0103*
  
Preis gilt ab 1.875.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0155*
€ 0,0184
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,015*
€ 0,018
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,0168
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 1875000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,0123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.