Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HydraForce RV10-20 Druckentlastungsventil Hydraulik, 228bar, Inline, G3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1985230
Hersteller:
     HydraForce
Herst.-Nr.:
     RV10-20A-3B-N-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1985230
Pneumatik und Hydraulik
Hydraulik Ventile und Verteiler
Hydraulische Druckbegrenzungsventil...
Montagetyp = Inline
Anschluss-Gewinde = G3/8
Serie = RV10-20
Betriebsdruck max. = 228bar
Gehäusematerial = Aluminium-Legierung

Das Isis Fluid RV10-20 ist ein einschraubbares hydraulisches Entlastungsventil in Kartuschenausführung, direkt wirkender Tellerventil, das als Last-Druckbegrenzungsgerät für gemeinsamen Hydraulikkreisschutz konzipiert ist.Gehärteter Teller und Käfig für lange Lebensdauer Rapid Response auf Druckstöße Einstellungen können nicht aus dem Ventil herausgedreht werden Optionale Federbereiche bis 228 bar Branchenüblicher Hohlraum.
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Inline
Anschluss-Gewinde:
G3/8
Serie:
RV10-20
Betriebsdruck max.:
228bar
Gehäusematerial:
Aluminium-Legierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.