Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs Mikrocontroller EFM32 ARM Cortex M3 32bit SMD 256 KB BGA 112-Pin 48MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1984580
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM32LG990F256G-F-BGA112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1984580
Halbleiter
Prozessoren und Mikrocontroller
Mikrocontroller
Familie = EFM32
Gehäusegröße = BGA
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 112
Gerätekern = ARM Cortex M3
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 256 KB
Grenzfrequenz = 48MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
EFM32
Gehäusegröße:
BGA
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
112
Gerätekern:
ARM Cortex M3
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
256 KB
Grenzfrequenz:
48MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.