| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1984563 Herst.-Nr.: EFM32LG840F256G-F-QFN64 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Familie = EFM32 Gehäusegröße = QFN Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 64 Gerätekern = ARM Cortex M3 Datenbus-Breite = 32bit Programmspeicher-Größe = 256 KB Grenzfrequenz = 48MHz Programmspeicher-Typ = Flash
Der 64-polige Mikrocontroller der Silicon Labs EFM32LG-Serie bietet eine unerreichte Leistung und einen extrem niedrigen Stromverbrauch im aktiven und im Standby-Modus. Ein 32-Bit Arm CortexM3-Prozessor, der ihn perfekt für batteriebetriebene Systeme und Systeme mit hohen Leistungsanforderungen und niedrigem Energieverbrauch macht.Er führt einen Betrieb mit extrem niedriger Leistungsaufnahme aus 0,65 μA Strom im Stopp (EM3), mit Erkennung absinkender Spannung und RAM-Speicherung 63 μA/MHz in EM1 211 μA/MHz im Betriebsmodus (EM0) Er hat eine schnelle Weckzeit von 2 μs Hardware-Kryptografie (AES) 32 KB RAM verwendet Weitere Informationen: | | Familie: | EFM32 | Gehäusegröße: | QFN | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 64 | Gerätekern: | ARM Cortex M3 | Datenbus-Breite: | 32bit | Programmspeicher-Größe: | 256 KB | Grenzfrequenz: | 48MHz | Programmspeicher-Typ: | Flash |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |