Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs Mikrocontroller EFM32 ARM Cortex M3 32bit SMD 256 KB BGA 112-Pin 48MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1984558
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM32LG390F256G-F-BGA112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1984558
Halbleiter
Prozessoren und Mikrocontroller
Mikrocontroller
Familie = EFM32
Gehäusegröße = BGA
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 112
Gerätekern = ARM Cortex M3
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 256 KB
Grenzfrequenz = 48MHz
Programmspeicher-Typ = Flash

Der 112-polige Mikrocontroller der Silicon Labs EFM32LG-Serie bietet eine unerreichte Leistung und einen extrem niedrigen Stromverbrauch im aktiven und im Standby-Modus. Ein 32-Bit Arm CortexM3-Prozessor, der ihn perfekt für batteriebetriebene Systeme und Systeme mit hohen Leistungsanforderungen und niedrigem Energieverbrauch macht.Er führt einen Betrieb mit extrem niedriger Leistungsaufnahme aus 0,65 μA Strom im Stopp (EM3), mit Erkennung absinkender Spannung und RAM-Speicherung 63 μA/MHz in EM1 211 μA/MHz im Betriebsmodus (EM0) Er hat eine schnelle Weckzeit von 2 μs Hardware-Kryptografie (AES) 32 KB RAM verwendet
Weitere Informationen:
Familie:
EFM32
Gehäusegröße:
BGA
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
112
Gerätekern:
ARM Cortex M3
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
256 KB
Grenzfrequenz:
48MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 75 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.