Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated MAX32664 Biometrischer Sensor Optisch Digital 24 TQFN-Pin, EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1982206
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX32664GTGA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1982206
Halbleiter
Sensor ICs
ICs für biometrische Sensoren
Sensortechnik = Optisch
Ausgangs-Typ = Digital
Serie = MAX32664
Gehäusegröße = EP
Pinanzahl = 24 TQFN

Der Maxim Integrated MAX32664 ist ein Teil der Sensor-Hub-Familie, die über eine integrierte Firmware und Algorithmen für tragbare Geräte verfügt. Das Gerät ermöglicht nahtlos die vom Kunden gewünschte Sensorfunktionalität, einschließlich der Kommunikation mit den optischen Sensorlösungen von Maxim und der Bereitstellung von Rohdaten oder kalkulierten Daten an die Außenwelt.Biometrischer Sensorhub faster Time-to-Market Sowohl Rohdaten als auch verarbeitete Daten sind verfügbar Basis-Peripheriemischung optimiert Größe und Leistung
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Optisch
Ausgangs-Typ:
Digital
Serie:
MAX32664
Gehäusegröße:
EP
Pinanzahl:
24 TQFN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,47*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.