Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teng Tools 1/2 Zoll, 14mm Sechskant Schlag-Steckschlüssel CrMo-Stahl, 22,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Teng Tools 1/2 Zoll, 14mm Sechskant Schlag-Steckschlüssel CrMo-Stahl, 22,5 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1981769
Hersteller:
     Teng Tools
Herst.-Nr.:
     920614N
EAN/GTIN:
     5020385126732
Suchbegriffe:
1981769
Handwerkzeuge
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratsch...
Schlag-Steckschlüsseleinsätze
Steckschlüssel Typ = Sechskant
Steckschlüsselgröße = 14mm
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Antriebstyp = Vierkant
Metrisch oder zöllig = metrisch
Finish = Brüniert
Gesamtlänge = 22,5 mm

Die Serie 920614N von Teng Tools ist eine tiefe 6-Punkt-Schlagbuchse mit 1/2-Zoll-Antrieb. Er verfügt über eine Ring- und Stiftbefestigungsbohrung am Buchsenende, um die Buchse an der Druckluftpistole zu befestigen. Es verfügt außerdem über eine schwarze Phosphatoberfläche zur einfachen Identifizierung als Schlagsteckschlüsselzubehör.DIN-Standardausführung für den Einsatz mit einem Haltestift und Ring Chrom-Molybdän für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen
Weitere Informationen:
Steckschlüssel Typ:
Sechskant
Steckschlüsselgröße:
14mm
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Antriebstyp:
Vierkant
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Finish:
Brüniert
Gesamtlänge:
22,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.