Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teng Tools 1/2 Zoll, 10 mm, 10 mm Sechskant Schlag-Steckschlüssel CrMo-Stahl, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Teng Tools 1/2 Zoll, 10 mm, 10 mm Sechskant Schlag-Steckschlüssel CrMo-Stahl, 25 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1981750
Hersteller:
     Teng Tools
Herst.-Nr.:
     920510N
EAN/GTIN:
     5020385126473
Suchbegriffe:
1981750
Handwerkzeuge
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratsch...
Schlag-Steckschlüsseleinsätze
Steckschlüssel Typ = Sechskant
Steckschlüsselgröße = 10 mm, 10 mm
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Antriebstyp = Vierkant
Material/Stoff = CrMo-Stahl
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 25 mm

Die Serie 920510N von Teng Tools ist eine normale 6-Punkt-Schlagbuchse mit 1/2-Zoll-Antrieb. Er verfügt über eine Ring- und Stiftbefestigungsbohrung am Buchsenende, um die Buchse an der Druckluftpistole zu befestigen. Es verfügt außerdem über eine schwarze Phosphatoberfläche zur einfachen Identifizierung als Schlagsteckschlüsselzubehör.DIN-Standardausführung für den Einsatz mit einem Haltestift und Ring Chrom-Molybdän für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen
Weitere Informationen:
Steckschlüssel Typ:
Sechskant
Steckschlüsselgröße:
10 mm, 10 mm
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Antriebstyp:
Vierkant
Material/Stoff:
CrMo-Stahl
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.