Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Handgehäuse, ABS, B. 100,1 mm mit eingebautem Batteriefach, L. 165,1 mm, H. 32 mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Handgehäuse, ABS, B. 100,1 mm mit eingebautem Batteriefach, L. 165,1 mm, H. 32 mm, IP65
RS PRO Handgehäuse, ABS, B. 100,1 mm mit eingebautem Batteriefach, L. 165,1 mm, H. 32 mm, IP65
RS PRO Handgehäuse, ABS, B. 100,1 mm mit eingebautem Batteriefach, L. 165,1 mm, H. 32 mm, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-1981374
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1981374
EAN/GTIN:
     5059044174517
Suchbegriffe:
Batteriefach
Handgehäuse
handgehäuse ip65
batteriefach
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 165,1 mm
Breite Außen = 100,1 mm
Höhe Außen = 32 mm
Eingebautes Batteriefach = Ja
Schutzart = IP65
Abmessungen Außen = 165.1 x 100 x 32mm

RS Pro ABS-Kunststoffgehäuse für Handgeräte, hellgrau Wir stellen vor: Tragbare ABS-Kunststoffgehäuse von RS Pro, eine Serie Durable und vielseitige tragbare Gehäuse, die ideal für elektrische Anwendungen sind, die eine Leiterplattenmontage erfordern. Die Gehäuse verfügen über eine ergonomisch geformte ABS-Konstruktion, die bequem in die Hand des Benutzers passt und somit ideal für den umfangreichen Einsatz in der Hand ist. Die Gehäuse sind einfach und einfach zu montieren, mit einer überlappenden Konstruktion, die Schutz vor Staubansammlung und Spritzern von Wasser bietet. Diese Serie von RS Pro Handgehäusen verfügt außerdem über integrierte geformte Leiterplatten-Abstandhalter, die eine sichere und effiziente Installation mit anderen elektrischen Komponenten ermöglichen. Die Gehäuse verfügen außerdem über abnehmbare Frontplatten, die eine einfache Änderung des Inhalts ermöglichen. Die beiden größten Modelle dieser Serie verfügen außerdem über vier selbstklebende Gummifüße, womit sie ideal für den Einsatz auf dem Schreibtisch sind. Eigenschaften und Vorteile Integrierte Abstandhalter für Leiterplattenmontage zur einfachen Montage von Komponenten Konstruktion mit überlappenden Stößen für einfache Montage und Schutz vor interner Staubansammlung Ergonomisch geformt, um in die Hand zu passen, für Komfort Geformt aus einem Universal-ABS-Kunststoff mit leichter Textur (Material hat die UL-Entflammbarkeitsklasse UL94 HB) Abnehmbare Frontplatte für einfache Änderungen Montiert mit M3 Philips Maschinenschrauben, in integrierte Messingbuchsen eingeschraubt. Perfekt für Anwendungen, bei denen wiederholte Montage und Demontage erforderlich sind (mit Ausnahme der beiden kleinsten Größen, die selbstschneidende M2.6-Schrauben verwenden In einer Vielzahl von Größen erhältlich Anwendung Tragbare Gehäuse werden verwendet, um verschiedene elektrische Komponenten wie Drähte und Leiterplatten in einer Vielzahl von tragbaren elektrischen Geräten unterzubringen und zu schützen. Tragbare Gehäuse bestehen aus einer Vielzahl von Materialien, einschließlich ABS-Kunststoff und Aluminium, und bieten ausgezeichneten Schutz vor Staub- und Wasserspritzern sowie physikalischen Einwirkungen. Viele tragbare Gehäuse verfügen über Batteriefächer, Tastaturaussparungen und interne Leiterplattenhalterungen, die eine einfache Montage und Installation von elektrischen Komponenten gewährleisten. Tragbare Gehäuse sind ideal für den Einsatz in zahlreichen Bereichen wie: Medizinisch Einzelhandel Engineering Datenanalyse Elektrische Prüfung und Messung Häufig gestellte Fragen Welche Größen sind erhältlich? (1981371) 1981371: RS Pro hellgraues Handheld-Gehäuse (mit Batterietür), 100 x 60 x 25 mm (1981370) 1981370: RS Pro Handgehäuse hellgrau, 100 x 60 x 25 mm (1981372) 1981372: RS Pro hellgraues Handheld-Gehäuse, 120 x 70 x 25 mm (1981373) 1981373: RS Pro Handgehäuse hellgrau, 165 x 80 x 32 mm (1981374) 1981374: RS Pro Handgehäuse hellgrau, 165 x 100 x 32 (1981375) 1981375: RS Pro hellgraues Handheld-Gehäuse, 185 x 135 x 40 mm (1981377) 1981377: RS Pro hellgraues Handheld-Gehäuse, 190 x 100 x 40 mm Sind die Gehäuse wasserdicht? Diese Serie von tragbaren Gehäusen ist nicht wasserdicht und sollte nicht für Außenanwendungen verwendet werden. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
165,1 mm
Breite Außen:
100,1 mm
Höhe Außen:
32 mm
Eingebautes Batteriefach:
Ja
Schutzart:
IP65
Abmessungen Außen:
165.1 x 100 x 32mm
Weitere Suchbegriffe: 1981374, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Tragbare Gehäuse, RS PRO, RH3165, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Hand Held Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.