Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Handgehäuse, ABS, B. 68 mm mit eingebautem Batteriefach, L. 130 mm, H. 25 mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Handgehäuse, ABS, B. 68 mm mit eingebautem Batteriefach, L. 130 mm, H. 25 mm, IP65
RS PRO Handgehäuse, ABS, B. 68 mm mit eingebautem Batteriefach, L. 130 mm, H. 25 mm, IP65
RS PRO Handgehäuse, ABS, B. 68 mm mit eingebautem Batteriefach, L. 130 mm, H. 25 mm, IP65
RS PRO Handgehäuse, ABS, B. 68 mm mit eingebautem Batteriefach, L. 130 mm, H. 25 mm, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-1981363
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1981363
EAN/GTIN:
     5059044174401
Suchbegriffe:
Batteriefach
Handgehäuse
handgehäuse ip65
batteriefach
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 130 mm
Breite Außen = 68 mm
Höhe Außen = 25 mm
Eingebautes Batteriefach = Ja
Schutzart = IP65
Abmessungen Außen = 130 x 68 x 25mm

RS Pro Kunststoff-Handgehäuse Wir stellen Ihnen tragbare Kunststoffgehäuse von RS Pro vor, eine Serie Durable und vielseitige Handheld-Gehäuse, die ideal für elektrische Anwendungen sind, die eine Leiterplattenmontage erfordern. Die Gehäuse verfügen über eine ergonomisch geformte ABS-Konstruktion, die bequem in die Hand des Benutzers passt und somit ideal für den umfangreichen Einsatz in der Hand ist. Die Gehäuse sind einfach und einfach zu montieren, mit einer überlappenden Konstruktion, die Schutz vor Staubansammlung und Spritzern von Wasser bietet. Für verbesserten Schutz vor Staub und Wassereintritt sind die Gehäuse auch mit Dichtungen erhältlich, die Schutzart IP65 bieten. Die tragbaren Gehäuse von RS Pro verfügen außerdem über integrierte geformte Leiterplatten-Abstandhalter, die eine sichere und effiziente Installation mit anderen elektrischen Komponenten ermöglichen. Eigenschaften und Vorteile Erhältlich in Schwarz oder Grau Erhältlich mit Dichtung für verbesserten Schutz vor Staub und Wassereintritt oder ohne für grundlegende Anforderungen Integrierte Abstandhalter für Leiterplattenmontage zur einfachen Montage von Komponenten Konstruktion mit überlappenden Stößen für einfache Montage und Schutz vor interner Staubansammlung Ergonomisch geformt, um in die Hand zu passen, für Komfort Geformt aus einem Universal-ABS-Kunststoff mit leichter Textur (Material hat die UL-Entflammbarkeitsklasse UL94 HB) Die Top Hälfte umfasst einen glatten, vertieften Bereich für Membran, Etikett oder Siebdruck Einfach mit selbstschneidenden M3 Philips Schrauben zu montieren In einer Vielzahl von Größen erhältlich Anwendung Tragbare Gehäuse werden verwendet, um verschiedene elektrische Komponenten wie Drähte und Leiterplatten in einer Vielzahl von tragbaren elektrischen Geräten unterzubringen und zu schützen. Tragbare Gehäuse bestehen aus einer Vielzahl von Materialien, einschließlich ABS-Kunststoff und Aluminium, und bieten ausgezeichneten Schutz vor Staub- und Wasserspritzern sowie physikalischen Einwirkungen. Viele tragbare Gehäuse verfügen über Batteriefächer, Tastaturaussparungen und interne Leiterplattenhalterungen, die eine einfache Montage und Installation von elektrischen Komponenten gewährleisten. Tragbare Gehäuse sind ideal für den Einsatz in zahlreichen Bereichen wie: Medizinisch Einzelhandel Engineering Datenanalyse Elektrische Prüfung und Messung Häufig gestellte Fragen Welche Optionen sind verfügbar? Ohne Dichtung: (1981364) 1981364 - RS Pro Schwarzes Handgehäuse (ohne Dichtung), 130 x 68 x 25 mm (1981365) 1981365 - RS Pro graues Handgehäuse (ohne Dichtung), 130 x 68 x 25 mm (1981368) 1981368 - RS Pro Schwarzes Handgehäuse (ohne Dichtung), 160 x 84 x 30 mm (1981369) 1981369 - RS Pro graues Handgehäuse (ohne Dichtung), 160 x 84 x 30 mm Mit Dichtung (Schutzart IP65): (1981362) 1981362 - RS Pro Schwarzes Handgehäuse (mit Dichtung), 130 x 68 x 25 mm (1981363) 1981363 - RS Pro graues Handgehäuse (mit Dichtung), 130 x 68 x 25 mm (1981367) 1981367 - RS Pro Handgehäuse schwarz (mit Dichtung), 160 x 84 x 30 mm (1981366) 1981366 - RS Pro graues Handgehäuse (mit Dichtung), 160 x 84 x 30 mm Sind die Gehäuse wasserdicht? Die im Lieferumfang enthaltenen tragbaren Gehäuse mit Dichtung erfüllen die Schutzart IP65 und stellen sicher, dass sie vor Staub- und Wassereintritt geschützt sind und sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Gehäuse ohne Dichtung bieten ausreichenden Schutz vor Staub und Spritzwasser und sind ideal für den Einsatz in Innenräumen, aber nicht wasserdicht. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
130 mm
Breite Außen:
68 mm
Höhe Außen:
25 mm
Eingebautes Batteriefach:
Ja
Schutzart:
IP65
Abmessungen Außen:
130 x 68 x 25mm
Weitere Suchbegriffe: 1981363, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Tragbare Gehäuse, RS PRO, RH3005, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Hand Held Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.