| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1981177 Herst.-Nr.: EVB-LAN9252-SPI EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Entwicklungsplatine Kit-Klassifizierung = Schnittstellenleiterplatte Zum Einsatz mit = RJ45 / 8P8C-Steckverbinder Vorgestelltes Gerät = EVB-LAN9252-SPI Kit-Name = EtherCAT SPI
Die Microchip EVB-LAN9252-SPI-Platine ist als generische Schnittstelle zu vielen Prozessoren von Drittanbietern gedacht, die in EtherCAT Slave-Anwendungen verwendet werden. Der EVB-LAN9252-SPI ist eine einfache Schnittstelle zum SPI-Anschluss mit Prüfpunkten für Strom und Masse. Die Evaluierungsplatine verwendet Standard-RJ45-Steckverbinder zur Verbindung mit dem EtherCAT-System und kann verwendet werden, um mit der Softwareentwicklung des EtherCAT-Slave-Codes zu beginnen, bevor die endgültige Hardware abgeschlossen ist.Slave-Controller LAN9252 EtherCAT® Zwei Netzwerkverbindungen zu RJ45/8P8C-Steckverbindern EEPROM für EtherCAT-Slave-Informationen (ESI) 40-polige Mikrocontroller-Schnittstelle für HBI oder SPI Fly-Verdrahtungsstiftleisten für SPI Unterstützt durch das LAN9252 C2000 SDK Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Kit-Klassifizierung: | Schnittstellenleiterplatte | Zum Einsatz mit: | RJ45 / 8P8C-Steckverbinder | Vorgestelltes Gerät: | EVB-LAN9252-SPI | Kit-Name: | EtherCAT SPI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, RJ45 Steckverbinder, eval board microchip, eval board, 1981177, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Microchip, EVBLAN9252SPI, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 156,51* | € 193,22* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,56* | € 205,00* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 171,36* | € 208,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|