Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO T 100 G3/4 FRL, Manuell, Halbautomatik 20μm G1/8 0bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO T 100 G3/4 FRL, Manuell, Halbautomatik 20μm G1/8 0bar
RS PRO T 100 G3/4 FRL, Manuell, Halbautomatik 20μm G1/8 0bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1977911
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1977911
EAN/GTIN:
     5059044174265
Suchbegriffe:
1977911
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Luftaufbereitung
Filter-Regler-Öler
Anschlussverbindung = G3/4
Ablass-Typ = Manuell, Halbautomatik
Serie = T 100
Filtergröße = 20µm
Manometeranschluss Größe = G1/8
Betriebsdruck min. = 0bar
Anschlussverbindung Gewindegröße = 3/4Zoll
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 12bar

Filterregler und Öler von RS Pro, 4300 NI/min Wir stellen den RS Pro Filterregler und -schmierer vor, einen robusten und hochwertigen Pneumatik-Regler mit kombiniertem Luftfilter und Öler, der ideal für die Aufrechterhaltung eines konstanten Ausgangsdrucks ist, der einen sauberen Luftstrom und ausreichend Öl in einer Vielzahl von pneumatischen Anwendungen bietet. Die Kombination aus Regler, Filter und Öler sorgt dafür, dass der Druckluftfluss präzise gesteuert und aufrechterhalten werden kann, während der Filter hilft, Schmutz und Verunreinigungen zu entfernen und sorgt für einen sauberen, sicheren und zuverlässigen Luftstrom. Darüber hinaus sorgt der Öler dafür, dass pneumatische Werkzeuge und Geräte geölt bleiben und effizient und effektiv arbeiten. RS Pro Filterregler-Schmierstoffe (FRL) sind mit verschiedenen Anschlussgewinden und Durchflussmengen für Ihre Anforderungen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile Geeignet für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen Vertikale Montageposition für einfache Installation Hält pneumatische Werkzeuge und Geräte geölt und arbeitet effektiv Halten Sie den Ausgangsdruck mit Präzision aufrecht Hoher Durchfluss für hohen Wirkungsgrad Robuste und dennoch leichte Bauweise Entfernt Schmutz und Verunreinigungen, um einen sauberen und sicheren Luftstrom zu gewährleisten Silikonfrei Anwendungen Filterregler-Schmierstoffe (FRL) sind Geräte, die in pneumatischen Werkzeugen und Geräten verwendet werden, die einen gewarteten und kontrollierten Luftdruck für den Betrieb erfordern. Filterregler-Schmiervorrichtungen verfügen in der Regel über einen Regler zur Steuerung und Aufrechterhaltung des Luftdrucks, einen Filter zum Entfernen von Verunreinigungen und zur Gewährleistung der Sauberkeit der Luft und einen Öler, um pneumatische Werkzeuge mit Öl zu versorgen, um effektiv zu arbeiten. FRL-Baugruppen werden häufig in Bereichen wie: Druckluftwerkzeuge Zylinder Ventile Druckluftmotoren Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Normen REACH, RoHS, PED 2014/68/UE. Häufig gestellte Fragen Wie groß ist die Schüsselkapazität? Diese RS Pro FRL-Baugruppe verfügt über eine Schüssel mit 89,5 cm3 Größe. Welche Öle werden empfohlen? ISO VG 22A KLASSE ISO 3448 NORMA Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G3/4
Ablass-Typ:
Manuell, Halbautomatik
Serie:
T 100
Filtergröße:
20µm
Manometeranschluss Größe:
G1/8
Betriebsdruck min.:
0bar
Anschlussverbindung Gewindegröße:
3/4Zoll
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
12bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,14*
€ 326,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,75*
€ 315,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,19*
€ 291,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,99*
€ 277,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,89*
€ 254,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.