Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LMR14206XMKE/NOPB Spannungsregler, SOT-23-THIN 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1977360
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMR14206XMKE/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Anzahl der Ausgänge = 1
Schaltfrequenz max. = 1,25 MHz
Gehäusegröße = SOT-23-THIN
Pinanzahl = 6
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Schaltfrequenz max.:
1,25 MHz
Gehäusegröße:
SOT-23-THIN
Pinanzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: 1977360, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Texas Instruments, LMR14206XMKENOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.