Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Klasse A-B Audio Verstärker Leistungsverstärker SOIC 3W 8-Pin +85 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1977301
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM4871M/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
ic audio texas instruments
audio ic
Verstärker-Typ = Leistungsverstärker
Leistung max. = 3W
Verstärkerklasse = Klasse A-B
Versorgungsspannung einzeln typ. = 6 V
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Leistungsverstärker
Leistung max.:
3W
Verstärkerklasse:
Klasse A-B
Versorgungsspannung einzeln typ.:
6 V
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1977301, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, Texas Instruments, LM4871MNOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.