Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung LM3724IM5-3.08/NOPB, SOT-23 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1977274
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM3724IM5-3.08/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1977274
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Nein
Manueller Reset = Ja
Power-Fail-Erkennung = Nein
Ausgangstreiber = Aktiv-Low
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Überwachungsspannung min. = 2.5V
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Nein
Manueller Reset:
Ja
Power-Fail-Erkennung:
Nein
Ausgangstreiber:
Aktiv-Low
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Überwachungsspannung min.:
2.5V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.