Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Dual, Single Differenzverstärker, 1100μV ±2 to ±18V 500kHz 1-Kanal SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1977167
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA149AID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1977167
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
Differenzverstärker
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±2 to ±18V
Offsetspannung Eingang max. = 1100µV
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 500kHz
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±2 to ±18V
Offsetspannung Eingang max.:
1100µV
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
500kHz
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.