Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 12 bit DAC DAC7571IDBVT, SOT-23, 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: D/A Wandler; 12bit; Ch: 1; 2,7÷5,5V; SOT23-6; -40÷105°C; ±1LSB
IC: D/A Wandler; 12bit; Ch: 1; 2,7÷5,5V; SOT23-6; -40÷105°C; ±1LSB
Artikel-Nr.:
     108EL-1977113
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC7571IDBVT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Auflösung = 12 bit
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Weitere Informationen:
Auflösung:
12 bit
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, D-A Converter, D-A Konverter, D/A-Wandler, Datenerfassungs-IC, ad converter texas instruments, a d converter, 1977113, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, DAC7571IDBVT, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 5,35*
1
€ 5,90*
ab € 3,61*
€ 8,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 1.337,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.