Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 12 bit DAC DAC128S085CIMT/NOPB, Octal TSSOP, 16-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI/Microwire)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1977112
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC128S085CIMT/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Auflösung = 12 bit
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 8
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 16
Digital Interface Typ = Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Weitere Informationen:
Auflösung:
12 bit
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
8
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
16
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Weitere Suchbegriffe: 1977112, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, DAC128S085CIMTNOPB, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.