Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 12 bit DAC DAC128S085CIMT/NOPB, Octal TSSOP, 16-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI/Microwire)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1977111
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC128S085CIMT/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Auflösung = 12 bit
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 8
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 16
Digital Interface Typ = Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Weitere Informationen:
Auflösung:
12 bit
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
8
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
16
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 1977111, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, DAC128S085CIMTNOPB, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
92
Frei Haus
ab € 12,42*
€ 15,50*
1
€ 5,90*
ab € 10,30*
€ 22,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 92 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 92 Stück
Mindestbestellmenge: 92 Stück ( entspricht € 1.426,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.