|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1977085 Herst.-Nr.: ADS1232IPW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Anzahl der A/D-Wandler = 4 Auflösung = 24 bit Abtastrate = 10 sps, 80sps Eingangssignal-Typ = Differential, Single Ended Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = TSSOP Pinanzahl = 24 Weitere Informationen:  |  | Anzahl der A/D-Wandler: | 4 | Auflösung: | 24 bit | Abtastrate: | 10 sps, 80sps | Eingangssignal-Typ: | Differential, Single Ended | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | TSSOP | Pinanzahl: | 24 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad converter texas instruments, a d converter, 1977085, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, ADS1232IPW, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters |
|  |  |
| |