Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 16 bit ADC ADS1100A0IDBVT, 128sps VSSOP, 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1977079
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS1100A0IDBVT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Auflösung = 16 bit
Abtastrate = 128sps
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VSSOP
Pinanzahl = 6
Weitere Informationen:
Auflösung:
16 bit
Abtastrate:
128sps
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VSSOP
Pinanzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, ad converter texas instruments, a d converter, 1977079, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, ADS1100A0IDBVT, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,06*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.