Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 12 bit ADC ADS1015IDGST Quad, 3300sps VSSOP, 10-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1977077
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS1015IDGST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Anzahl der A/D-Wandler = 4
Auflösung = 12 bit
Abtastrate = 3300sps
Eingangssignal-Typ = Pseudo Differential, Single Ended
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VSSOP
Pinanzahl = 10
Weitere Informationen:
Anzahl der A/D-Wandler:
4
Auflösung:
12 bit
Abtastrate:
3300sps
Eingangssignal-Typ:
Pseudo Differential, Single Ended
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VSSOP
Pinanzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, ad converter texas instruments, a d converter, 1977077, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, ADS1015IDGST, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,33*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.