Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Drucksensor 0psi bis 30psi, Transistor, für Gas, Flüssigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell Drucksensor 0psi bis 30psi, Transistor, für Gas, Flüssigkeit
Artikel-Nr.:
     108EL-1976899
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MPRLS0030PG0000SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1976899
Automation
Sensoren
Drucksensoren
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0psi
Druckanzeige max. = 30psi
Genauigkeit = ±0,25 % FSS BFSL
Ausgangstyp = Transistor
Medium = Gas, Flüssigkeit
Versorgungsspannung = 3,6 V
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0psi
Druckanzeige max.:
30psi
Genauigkeit:
±0,25 % FSS BFSL
Ausgangstyp:
Transistor
Medium:
Gas, Flüssigkeit
Versorgungsspannung:
3,6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.