Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 2kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell (3-Draht) Interface, DFN/TDFN, MSOP, PDIP, SOIC, SOT-23, TSSOP,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 2kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell (3-Draht) Interface, DFN/TDFN, MSOP, PDIP, SOIC, SOT-23, TSSOP,
Microchip 2kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell (3-Draht) Interface, DFN/TDFN, MSOP, PDIP, SOIC, SOT-23, TSSOP,
Microchip 2kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell (3-Draht) Interface, DFN/TDFN, MSOP, PDIP, SOIC, SOT-23, TSSOP,
Microchip 2kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell (3-Draht) Interface, DFN/TDFN, MSOP, PDIP, SOIC, SOT-23, TSSOP,
Microchip 2kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell (3-Draht) Interface, DFN/TDFN, MSOP, PDIP, SOIC, SOT-23, TSSOP,
Microchip 2kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell (3-Draht) Interface, DFN/TDFN, MSOP, PDIP, SOIC, SOT-23, TSSOP,
Artikel-Nr.:
     108EL-1976070
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93C56A-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 2kbit
Interface-Typ = Seriell (3-Draht)
Gehäusegröße = DFN/TDFN, MSOP, PDIP, SOIC, SOT-23, TSSOP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 8
Organisation = 256 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 4.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 9.27 x 6.35 x 3.3mm
Datenerhalt = 200Jahr
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
2kbit
Interface-Typ:
Seriell (3-Draht)
Gehäusegröße:
DFN/TDFN, MSOP, PDIP, SOIC, SOT-23, TSSOP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
8
Organisation:
256 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
4.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
9.27 x 6.35 x 3.3mm
Datenerhalt:
200Jahr
Weitere Suchbegriffe: 1976070, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 93C56AIP, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.