Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 32kbit EEPROM-Speicherbaustein, Seriell-SPI Interface, SOIC-8, 80ns SMD 4K x 8 Bit, 4k x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1975842
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT25320B-SSHL-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 32kbit
Interface-Typ = Seriell-SPI
Gehäusegröße = SOIC-8
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 4K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Datenerhalt = 100Jahr

Der EEPROM der Microchip AT25320B-Serie ist ein serieller Peripherieschnittstelle (SPI)-kompatibler serieller 32-Kbit-schreibsicherer EEPROM. Das Gerät ist für den Einsatz in vielen industriellen und gewerblichen Anwendungen optimiert, bei denen ein Betrieb mit niedriger Leistung und niedriger Spannung unerlässlich ist.Industrieller Temperaturbereich: –40°C bis +85 °C Schreibschutz-(WP)-Stift- und Schreibdeaktivierungsanweisungen für Hardware- und Software-Datenschutz 64-Byte-Seitenschreibmodus Selbstgesteuerter Schreibzyklus innerhalb von max. 5 ms Hohe Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
32kbit
Interface-Typ:
Seriell-SPI
Gehäusegröße:
SOIC-8
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
4K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Datenerhalt:
100Jahr
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, 1975842, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, AT25320BSSHLT, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,52*
1 Tag
3439
1
€ 14,99*
ab € 0,431*
€ 0,711*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 2.080,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
BX32P BARLINO
ab € 162,75*
Zubehör
Batronix
BX40 BAGERO
ab € 277,31*
Zubehör
Batronix
SOP8-DIP8 PRO
ab € 84,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.